P150 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64490 40 X 20 MM 7000074910

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000074910
Rubix:999190300024380
Produttore:7000074910
EAN:4046719336555
P150 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64490 40 X 20 MM 7000074910

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano150
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P150 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64490 40 X 20 MM 7000074910


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
La ruota lamellare 3M™ 339 è dotata di lamelle di tela abrasiva in ossido di alluminio di peso X flessibile. Le nostre ruote lamellari sono a base di resina montate su un albero.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio48 g
Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano150
20 mm
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione