66261100608 FLW FWS 25X20 R207PLUS NOR P40 6MMSK(C)

BDX - Ruote lamellari per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Norton:66261100608
Rubix:999210414047997
EAN:8711479983849
66261100608 FLW FWS 25X20 R207PLUS NOR P40 6MMSK(C)

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Spessore20 mm
Grano40

Documenti

Dettagli del prodotto : 66261100608 FLW FWS 25X20 R207PLUS NOR P40 6MMSK(C)


Progettate per fornire una finitura uniforme con una velocità di taglio uniforme, le ruote lamellari hanno un tasso di usura continuo che espone nuovo abrasivo. La loro struttura le rende ideali anche per la levigatura di contorni e superfici irregolari.
Flap Wheel - Norton BDX - 25x20mm x6mm SK(C) Gr40

Punti di forza

Un prodotto universale che consente di ottenere una buona finitura su acciaio e acciaio inox. Le lamelle scanalate migliorano la flessibilità e la facilità d'uso, adattandosi facilmente ai contorni e alle aree difficili da raggiungere. La grana in ossido di alluminio garantisce un taglio aggressivo e una lunga durata del prodotto. Buona percentuale di taglio nelle operazioni di finitura a bassa pressione e capacità di lasciare un'ottima finitura.

Applicazioni

Sanding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25 mm
Spessore20 mm
Grano40
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore