P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64487 40 X 20 MM 7000074908

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:P64487
Rubix:999190300023539
Produttore:7000074908
EAN:4046719336524
P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64487 40 X 20 MM 7000074908

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64487 40 X 20 MM 7000074908


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio439 g
Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano60
20 mm
95 mm
85 mm
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione