SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 80 MM 30 MM P80 PN 64517 7000033215

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:P64517
Rubix:999250612002653
Produttore:7000033215
SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 80 MM 30 MM P80 PN 64517 7000033215

Riepilogo info tecniche

Diametro80 mm
Spessore30 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 80 MM 30 MM P80 PN 64517 7000033215


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1401 g
Diametro80 mm
Spessore30 mm
Grano80
30 mm
167 mm
177 mm
7,41 IVA esclusa
/ Unità
9,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione