P40 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64499 50 X 20 MM 7000074918

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:P64499
Rubix:999190300023960
Produttore:7000074918
P40 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64499 50 X 20 MM 7000074918

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Spessore20 mm
Grano40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P40 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64499 50 X 20 MM 7000074918


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)95x115x175 mm
Peso imballaggio655 g
Diametro50 mm
Spessore20 mm
Grano40
20 mm
4,63 IVA esclusa
/ Unità
5,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione