P120 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3770 75X45X6MM 7100093977

Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:03770
Rubix:999190300025116
Produttore:7100093977
EAN:04046719750849
P120 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3770 75X45X6MM 7100093977

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Spessore45 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P120 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3770 75X45X6MM 7100093977


Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno
Questo disco è una combinazione unica di abrasivi rivestiti di ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.

Punti di forza

Minerale: Alluminio (Tipo A);Combinazione di azione di taglio e finitura delicata;Rimuove i graffi;Genera una finitura uniforme

Applicazioni

Da utilizzare per un'ampia gamma di finiture

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio117,6 g
Diametro75 mm
Spessore45 mm
Grano120
45 mm
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione