SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 60 MM 15 MM P80 PN 64505 7000074922
3M™ Flap Wheel 339
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000074922
Rubix:999250612002645
Produttore:7000074922

Documenti
Dettagli del prodotto : SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 60 MM 15 MM P80 PN 64505 7000074922
Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.
Punti di forza
Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura
Applicazioni
Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 900 g |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Grano | 80 |
| 25,4 mm | |
| 55000 mm | |
| 127 mm | |
| 112 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione