FIN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZS CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 7215 75X45X6MM 7100093988

Spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:12015
Rubix:999190300025471
Produttore:7100093988
EAN:04046719750900
FIN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZS CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 7215 75X45X6MM 7100093988
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm
Spessore45 mm
Granomolto fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZS CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 7215 75X45X6MM 7100093988


Utilizza la spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™ per fornire una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati, senza lasciare increspature. La rigatura opaca fine offerta dalle nostre spazzole lamellari montate su perno produce una finitura più fine rispetto ad una ruota combinata.
Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

Punti di forza

Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata;Progettata per l'uso su tutti i metalli;Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature;Adatta per sbavatura leggera

Applicazioni

Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio115 g
Diametro76,2 mm
Spessore45 mm
Granomolto fine
20,12 IVA esclusa
/ Unità
24,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione