P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO P.N. 64522 80 X 50 MM 7000074937
3M™ Flap Wheel 339
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000074937
Rubix:999190300025498
Produttore:7000074937
EAN:54046719325516

Documenti
Dettagli del prodotto : P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO P.N. 64522 80 X 50 MM 7000074937
Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.
Punti di forza
Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura
Applicazioni
Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 167x177x177 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1401 g |
| Diametro | 80 mm |
| Spessore | 50 mm |
| Grano | 60 |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione