P240 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64513 60 X 30 MM 7000074929
Ruota lamellare 3M™ 339
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:64513
Rubix:999190300024953
Produttore:7000074929

Documenti
Dettagli del prodotto : P240 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64513 60 X 30 MM 7000074929
Ideale per la finitura e la rifinitura, in grado di offrire una buona flessibilità ed eccezionali capacità di taglio e lucidatura.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.
Punti di forza
Flessibile;Montaggio su mandrino;Capacità di taglio e di lucidatura eccellenti;Smerigliatrice 3M™
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 112x127x197 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 900 g |
| Diametro | 60 mm |
| Spessore | 30 mm |
| Grano | 120 |
| 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione