ARTICOLO 7000146155
Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:17188
Rubix:999250612002701
Produttore:7000146155
EAN:04046719750672

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000146155
Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno
La ruota combinata 3M™ è realizzata con una mescola unica di abrasivi cosparsi con ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Le nostre ruote combinate sono progettate per una vasta gamma di finiture.
Punti di forza
Minerale: Alluminio (Tipo A);Combinazione di azione di taglio e finitura delicata;Rimuove i graffi;Genera una finitura uniforme
Applicazioni
Da utilizzare per un'ampia gamma di finiture
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 208 g |
|---|---|
| Diametro | 100 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Grano | 180 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione