SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA, 30 MM X 10 MM X 6 MM, P120 7000074900

3M™ SM339 Ruote lamellari in tela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:64478
Rubix:999250612002671
Produttore:7000074900
SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA, 30 MM X 10 MM X 6 MM, P120 7000074900

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Spessore10 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA, 30 MM X 10 MM X 6 MM, P120 7000074900


Usa la ruota lamellare 3M™ per un'ottima azione di taglio e una lucidatura eccellente. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di tela abrasiva flessibile in ossido di alluminio di peso X, a base di resina montate su un albero.
La ruota lamellare 3M™ 339 è dotata di lamelle di tela abrasiva in ossido di alluminio di peso X flessibile. Le nostre ruote lamellari sono a base di resina montate su un albero.

Punti di forza

Prodotto abrasivo a base di ossido di alluminio dal taglio rapido
Supporto flessibile di peso X
Montata su un albero
Ottime capacità di taglio e lucidatura





Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio26 g
Diametro30 mm
Spessore10 mm
Grano120
610 mm
16500 mm
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione