ARTICOLO 7100093973
Spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:Q07210
Rubix:999250612002703
Produttore:7100093973
EAN:04046719750634
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100093973
Utilizza la spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™ per fornire una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati, senza lasciare increspature. La rigatura opaca fine offerta dalle nostre spazzole lamellari montate su perno produce una finitura più fine rispetto ad una ruota combinata.
Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.
Punti di forza
Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata;Progettata per l'uso su tutti i metalli;Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature;Adatta per sbavatura leggera
Applicazioni
Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 206,07 g |
|---|---|
| Diametro | 100 mm |
| Spessore | 45 mm |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione