P320 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64514 60 X 30 MM 7000074930

Ruota lamellare 3M™ 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:64514
Rubix:999190300023760
Produttore:7000074930
EAN:54046719325431
P320 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64514 60 X 30 MM 7000074930

Riepilogo info tecniche

Diametro60 mm
Spessore30 mm
Grano320
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P320 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64514 60 X 30 MM 7000074930


Ideale per la finitura e la rifinitura, in grado di offrire una buona flessibilità ed eccezionali capacità di taglio e lucidatura.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Flessibile;Montaggio su mandrino;Capacità di taglio e di lucidatura eccellenti;Smerigliatrice 3M™

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)112x127x197 mm
Peso imballaggio900 g
Diametro60 mm
Spessore30 mm
Grano320
30 mm
4,80 IVA esclusa
/ Unità
5,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione