P80 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64484 30 X 15 MM 7000033210

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:P64484
Rubix:999190300024561
Produttore:7000033210
P80 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64484 30 X 15 MM 7000033210

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Spessore15 mm
Grano80

Documenti

Dettagli del prodotto : P80 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64484 30 X 15 MM 7000033210


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro30 mm
Spessore15 mm
Grano80
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione