P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64508 60 X 30 MM 7000074925

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000074925
Rubix:999190300023744
Produttore:7000074925
P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64508 60 X 30 MM 7000074925

Riepilogo info tecniche

Diametro60 mm
Spessore30 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P60 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64508 60 X 30 MM 7000074925


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio900 g
Diametro60 mm
Spessore30 mm
Grano60
30 mm
127 mm
112 mm
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione