66261106190 FLW FWS 25X20 R207PLUS NOR P60 6MMSK(C)
BDX - Ruote lamellari per mandrini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:66261106190
Rubix:999210414048012
EAN:8711479983863
Documenti
Dettagli del prodotto : 66261106190 FLW FWS 25X20 R207PLUS NOR P60 6MMSK(C)
Progettate per fornire una finitura uniforme con una velocità di taglio uniforme, le ruote lamellari hanno un tasso di usura continuo che espone nuovo abrasivo. La loro struttura le rende ideali anche per la levigatura di contorni e superfici irregolari.
Flap Wheel - Norton BDX - 25x20mm x6mm SK(C) Gr60
Punti di forza
Un prodotto universale che consente di ottenere una buona finitura su acciaio e acciaio inox. Le lamelle scanalate migliorano la flessibilità e la facilità d'uso, adattandosi facilmente ai contorni e alle aree difficili da raggiungere. La grana in ossido di alluminio garantisce un taglio aggressivo e una lunga durata del prodotto. Buona percentuale di taglio nelle operazioni di finitura a bassa pressione e capacità di lasciare un'ottima finitura.
Applicazioni
Sanding
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Spessore | 20 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore