CRS SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZS CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 7213 75X45X6MM 7100093987

Spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:Q07213
Rubix:999190300024073
Produttore:7100093987
CRS SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZS CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 7213 75X45X6MM 7100093987
video-play-icon.png
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm
Spessore45 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CRS SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZS CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 7213 75X45X6MM 7100093987


Utilizza la spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™ per fornire una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati, senza lasciare increspature. La rigatura opaca fine offerta dalle nostre spazzole lamellari montate su perno produce una finitura più fine rispetto ad una ruota combinata.
Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

Punti di forza

Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata;Progettata per l'uso su tutti i metalli;Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature;Adatta per sbavatura leggera

Applicazioni

Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)104x160x241 mm
Peso imballaggio1258 g
Diametro76,2 mm
Spessore45 mm
Granogrosso
295 mm
25000 mm
19,91 IVA esclusa
/ Unità
24,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione