P120 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64485 30 X 15 MM 7000074906
3M™ Flap Wheel 339
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:P64485
Rubix:999190300024127
Produttore:7000074906

Documenti
Dettagli del prodotto : P120 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64485 30 X 15 MM 7000074906
Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.
Punti di forza
Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura
Applicazioni
Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 26 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Grano | 120 |
| 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione