Riferimenti
3M:7000074897
Rubix:999250612002693
Produttore:7000074897

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000074897
Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.
Punti di forza
Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura
Applicazioni
Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 26 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Grano | 40 |
| 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione