P120 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64489 40 X 20 MM 7000074909

Ruota lamellare 3M™ 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:64489
Rubix:999190300023313
Produttore:7000074909
EAN:4046719336548
P120 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64489 40 X 20 MM 7000074909

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P120 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64489 40 X 20 MM 7000074909


Ideale per la finitura e la rifinitura, in grado di offrire una buona flessibilità ed eccezionali capacità di taglio e lucidatura.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Flessibile;Montaggio su mandrino;Capacità di taglio e di lucidatura eccellenti;Smerigliatrice 3M™

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio48 g
Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano120
Velocità massima39,8 m/s
20 mm
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione