MED SPAZZOLE LAMELLARI CON PERNO CP-FB - MINERALE A 50MM X 25MM X 6MM 7100093982

Spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:Q07219
Rubix:999190300024404
Produttore:7100093982
EAN:04054596535947
MED SPAZZOLE LAMELLARI CON PERNO CP-FB - MINERALE A 50MM X 25MM X 6MM 7100093982
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Spessore25 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MED SPAZZOLE LAMELLARI CON PERNO CP-FB - MINERALE A 50MM X 25MM X 6MM 7100093982


Utilizza la spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™ per fornire una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati, senza lasciare increspature. La rigatura opaca fine offerta dalle nostre spazzole lamellari montate su perno produce una finitura più fine rispetto ad una ruota combinata.
Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

Punti di forza

Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata;Progettata per l'uso su tutti i metalli;Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature;Adatta per sbavatura leggera

Applicazioni

Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)104x160x241 mm
Peso imballaggio507,9 g
Diametro50 mm
Spessore25 mm
Granomedia
12,51 IVA esclusa
/ Unità
15,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione