ARTICOLO 7000077931

Spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:Q07212
Rubix:999250612002655
Produttore:7000077931
EAN:04046719750658
ARTICOLO 7000077931
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Diametro100 mm
Spessore45 mm
Granomolto fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077931


Utilizza la spazzola lamellare montata su perno Scotch-Brite™ per fornire una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati, senza lasciare increspature. La rigatura opaca fine offerta dalle nostre spazzole lamellari montate su perno produce una finitura più fine rispetto ad una ruota combinata.
Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

Punti di forza

Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata;Progettata per l'uso su tutti i metalli;Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature;Adatta per sbavatura leggera

Applicazioni

Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio213 g
Diametro100 mm
Spessore45 mm
Granomolto fine
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione