SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 30 MM 10 MM P80 PN 64477 7000074899

Ruota lamellare 3M™ 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:64477
Rubix:999250612002748
Produttore:7000074899
SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 30 MM 10 MM P80 PN 64477 7000074899

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Spessore10 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 30 MM 10 MM P80 PN 64477 7000074899


Ideale per la finitura e la rifinitura, in grado di offrire una buona flessibilità ed eccezionali capacità di taglio e lucidatura.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Flessibile;Montaggio su mandrino;Capacità di taglio e di lucidatura eccellenti;Smerigliatrice 3M™

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio226 g
Diametro30 mm
Spessore10 mm
Grano80
Velocità massima39,9 m/s
10 mm
70 mm
75 mm
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione