HSR-12.7 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 1 BOBINA 7100235046
3M™ HSR Heat Shrink Tubing
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:85567N
Rubix:999210915010840
Produttore:7100235046
EAN:08712403599341

Dettagli del prodotto : HSR-12.7 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 1 BOBINA 7100235046
La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.
La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.
Punti di forza
Guaina in poliolefina a parete sottile
Rapporto di restringimento 2:1
Isolamento dei cavi di bassa tensione
Confezioni in Mini bobine - Dispenser
Rapporto di restringimento 2:1
Isolamento dei cavi di bassa tensione
Confezioni in Mini bobine - Dispenser
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | retraibile |
|---|---|
| Materiale | poliolefina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,75 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 27,76 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione