MASCHERA A PRESSIONE POSITIVA 3M SCOTT PROMASK 5513190 BARDATURA IN GOMMA STANDARD M/L 7100317327

3M™ Scott™ Promask Maschera a pressione positiva

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:5513190
Rubix:999250605000557
Produttore:7100317327
EAN:04064035132460
MASCHERA A PRESSIONE POSITIVA 3M SCOTT PROMASK 5513190 BARDATURA IN GOMMA STANDARD M/L 7100317327

Riepilogo info tecniche

Tipologiamaschera

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA A PRESSIONE POSITIVA 3M SCOTT PROMASK 5513190 BARDATURA IN GOMMA STANDARD M/L 7100317327


Le maschere Promask sono progettate per essere utilizzate con la gamma di respiratori 3M Scott, dall'autorespiratore professionale antincendio alla gamma linea d'aria e dei respiratori di emergenza. La visiera della maschera a curvatura singola offre un'eccellente visione panoramica ed è realizzata in un materiale in policarbonato resistente ai graffi e agli urti con un rivestimento ignifugo. La maschera consente all'utilizzatore di indossare montature di occhiali integrate, senza compromettere la tenuta della maschera. La maschera è dotata di un collegamento a baionetta a sinistra per il collegamento con l'erogatore. Opzione per porta aggiuntiva a montaggio rapido a destra o ECB per l'inserimento di un'interfaccia di comunicazione. Un diaframma vocale è montato nella parte anteriore della maschera per offrire una trasmissione vocale senza impedimenti e include una valvola di espirazione a pressione positiva a bassa resistenza per consentire la normale respirazione. Marcato CE secondo EN 136:1998 Classe III. Marcatura CE in conformità alla norma EN 137:2006 tipo II, se utilizzata in combinazione con 3M™ Scott™ Propak. Marcatura CE in conformità alla norma EN 14593-1:2005, se utilizzata con le attrezzature 3M™ Scott™ per le linee d'aria.
Le maschere 3M™ Scott™ Promask a pressione positiva sono realizzate in materiale Procomp (bromobutile/EPDM) con guarnizione reflex e con maschera interna oronasale in TPE. Utilizzata in combinazione con il respiratore 3M Scott è adatta per fornire protezione respiratoria negli ambienti immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH).

Punti di forza

Maschere facciali a pressione positiva con maschera esterna Procomp (bromobutile/EPDM) con guarnizione reflex e maschera interna ori-nasale in TPE; Progettata per l'uso con l'intera gamma di respiratori 3M™ Scott™; La visiera in policarbonato a curvatura singola offre un'eccellente visione panoramica; Consente all'utilizzatore di indossare montature di occhiali integrate, senza compromettere la tenuta della stessa.; Consente all'utilizzatore di indossare montature di occhiali integrate, senza compromettere la tenuta della stessa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamaschera
206,94 IVA esclusa
/ Unità
252,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione