VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI COLOR AMBRA, 715003AF-EU, 20/CON 7100243988

3M™ Virtua™-occhiali di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:715003AF/AF-EU
Rubix:999220804032291
Produttore:7100243988
EAN:4054596869790
VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI COLOR AMBRA, 715003AF-EU, 20/CON 7100243988

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI COLOR AMBRA, 715003AF-EU, 20/CON 7100243988


Occhiale di sicurezza unisex di base ed economico per protezione monouso;Un design avvolgente migliora la calzata e previene lo scivolamento;Il design offre massima chiarezza, un'ottima copertura e un ampio campo visivo;Facile da pulire;Confezione conveniente disponibile (5 pezzi)
Gli occhiali di sicurezza 3M™ Virtua™ sono i nostri occhiali senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e aste preformate e flessibili che garantiscono il comfort. Le protezioni laterali integrate offrono una protezione aggiuntiva contro oggetti volanti e la lente trasparente è dotata di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili in quattro opzioni di lente.

Punti di forza

Gli occhiali di sicurezza 3M™ Virtua™ sono i nostri occhiali senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e aste preformate e flessibili che garantiscono il comfort. Le protezioni laterali integrate offrono una protezione aggiuntiva contro oggetti volanti e la lente trasparente è dotata di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili in quattro opzioni di lente.

Applicazioni

Assemblaggio ; Edilizia ; Lavorazione del legno ; Produzione ; Riparazione e operazioni (MRO)

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreambra
Materiale stanghetteplastica
Materiale principalepolicarbonato
4,75 IVA esclusa
/ Unità
5,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari