POLYSAFE MONT. INCOLORE, TRATT. ANTIGRAFFIO-LENTE INCOLORE 1002549
Polysafe
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:1002549
Rubix:999220616005393
EAN:7312550025499


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Stanghette regolabili | no |
Dettagli del prodotto : POLYSAFE MONT. INCOLORE, TRATT. ANTIGRAFFIO-LENTE INCOLORE 1002549
Polysafe goggles. Recycled black branches.
Punti di forza
Panoramic goggles allowing a very wide field of view. High-quality optical eyewear: clear and distortion-free vision. One-piece eyepiece in polycarbonate with integrated lateral protections and preformed nose bridge. Indirect ventilation on the side guards. Perforations on the branches to secure a safety cord. Polycarbonate eyepiece for protection against 99,9% UV. Weight: 40 g.
Applicazioni
Visitor goggles. Allows the wearing of corrective glasses. General use and impact protection (45 m/s). Mechanical work: grinding. shooting. milling. etc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione