OCCHIALI DI SICUREZZA 887641

Occhiali di sicurezza CRACK'R Lente trasparente AS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:887641
Rubix:999210817052692
EAN:3660338410352
OCCHIALI DI SICUREZZA 887641
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA 887641


Norma: EN166.
Occhiali leggeri in policarbonato con lenti avvolgenti che forniscono un eccellente campo visivo. Blocca il 99,9% dei raggi UV. Occhiali con rivestimento antigraffio. Peso: 23,3 g
PUNTI DI FORZA
Sottili e flessibili, si abbinano bene a qualsiasi sistema di protezione dal rumore e casco rigido. Il suo ponte nasale sagomato si adatta alla stragrande maggioranza degli utenti.

Punti di forza

Modello leggero con copertura eccezionale

Applicazioni

Tutti i tipi di settori, interni o esterni, edilizia, manutenzione, carrelli elevatori e conducenti di macchinari, BTP, trasporti...

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,42 IVA esclusa
/ 10 Unità
17,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (5)