71500-00003M OCCHIALE CON LENTE GIALLA IN PC (HARDIUM) ASTINA A SPATOLA GIALLA 7000061920

3M™ Virtua Occhiali di protezione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:7150003
Rubix:999190300025058
Produttore:7000061920
EAN:4046719302680
71500-00003M OCCHIALE CON LENTE GIALLA IN PC (HARDIUM) ASTINA A SPATOLA GIALLA 7000061920
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariambra

Dettagli del prodotto : 71500-00003M OCCHIALE CON LENTE GIALLA IN PC (HARDIUM) ASTINA A SPATOLA GIALLA 7000061920


Protezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione. I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.
3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.

Punti di forza

Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
Facili da pulire

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariambra
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,36 IVA esclusa
/ Unità
5,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (5)