OCCHIALE SKYGUARD ARANCIO/GRIGIO 0349175275
Uvex Skyguard NT Lunetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9175275
Rubix:999201119006649
Produttore:9175275
EAN:4031101472461


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE SKYGUARD ARANCIO/GRIGIO 0349175275
Gli occhiali Uvex Skyguard NT sono una buona alternativa alla maschera in ambienti polverosi, con un rischio significativo di proiezione di piccole particelle, grazie a un anello completo in TPU flessibile con un contatto molto piacevole. Lunghezza del ramo regolabile per una regolazione precisa e un comfort ottimale. Trattamento Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (estremamente resistente ai graffi esterni e antiappannamento interno permanente). Norme EN166, EN170.
Punti di forza
Alternativa alla maschera in ambienti polverosi, con rischi significativi di proiezione di piccole particelle. Trattamento Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (estremamente resistente ai graffi esterni e antiappannamento interno permanente). Rami reclinabili per una facile manutenzione.
Applicazioni
Chimica/petrochimica. Servizi pubblici. Costruzioni. Manutenzione. Ingegneria. Fornitore di energia. Carriera. Laboratorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | grigio |
| Paese d'origine | SK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione