Riferimenti
Univet:5X1.00.00.50
Rubix:999220707015833
EAN:8033661828906


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA REGOLABILI IR5 5X1.00.00.50
Lenti intercambiabili, ponte regolabile, lenti flottanti, aste regolabili in lunghezza, aste regolabili in inclinazione, nasello in gomma, nasello con movimento a bilanciere e SoftPad. EN166, EN169 e EN175.
Punti di forza
Possibilità di adattare la correzione grazie a un inserto ottico
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | multicolore |
| Materiale principale | nylon |
| Tipologia | prescrizione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore