OCCHIALE PHEOS 0349192225

Occhiali da vista Uvex pheos

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9192225
Rubix:999180400034682
Produttore:9192225
EAN:4031101494036
OCCHIALE PHEOS 0349192225
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE PHEOS 0349192225


Design ultraleggero, 28 g, offre un sostegno eccellente grazie ai bracci flessibili a doppia densità con area antiscivolo. Trattamento esclusivo Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (antigraffio estremamente resistente all'esterno e antiappannamento interno permanente). Norme EN166, EN170, EN172 (versione fumé).

Punti di forza

Oculari avvolgenti. Protezione suborbitale con schermo duo-sferico con area smussata "eye plus-Protection" sulla parte superiore dello schermo. Flessibilità dei rami grazie alla tecnologia bi-densità con aree morbide e antiscivolo. Compatibilità con altri DPI. Eccezionale ventilazione. Innovativo sistema di fissaggio dei rami senza viti. Protezione UV 400 nm.

Applicazioni

Rettifica, fresatura, meccanica di precisione, lavori di laboratorio, assemblaggio, lavori all'aperto.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Colorenero
Codice doganale82055980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,58 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (4)