OCCHIALE XC TRATT. LENTE ANTIGRAFFIO-LENTE INCOLORE 1010950
Honeywell XC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Honeywell:1010950
Rubix:999180400099950
EAN:7312550109502


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE XC TRATT. LENTE ANTIGRAFFIO-LENTE INCOLORE 1010950
Montatura ultra protettiva, resistente agli urti, consente la rimozione delle lenti. Canale antiappannamento integrato nell'arcata. Rivestimento antiscivolo lungo tutta l'arcata. Astine estensibili e inclinabili. Rimozione della monolente facile e rapida. Lente a 9 punti di curvatura, in policarbonato, disponibili in molteplici varianti cromatiche e con trattamenti antiappannamento, antigraffio e antiabrasione (Dura-Streme®- 5 volte più resistente)
Punti di forza
Adjustment of pantoscopic angle and temple length to ensure optimum adjustment, perfectly filling the gaps. MMT-Multi-Material Technology® is used for better comfort. The front bar is coated on its full length with a flexible, shock-absorbing and anti-slip elastomer RX insert for XC glasses. A solution that allows eyeglass wearers to benefit from the advantages of optimized comfort and protection provided by the XC compared to traditional solutions. The corrective lenses are also protected by the XC lenses against any risk of scratching.
Applicazioni
General use and impact protection (45 m/s). Mechanical work (grinding. shooting. milling).
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | blu |
| Materiale principale | policarbonato |
| Tipologia | sovraocchiali |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione