XC TRATT. LENTE ANTIGRAFFIO-LENTE IR 3 1011021

Honeywell XC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:1011021
Rubix:999220707014426
EAN:7312550110218
XC TRATT. LENTE ANTIGRAFFIO-LENTE IR 3 1011021

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariverde
Stanghette regolabilisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : XC TRATT. LENTE ANTIGRAFFIO-LENTE IR 3 1011021


Montatura ultra protettiva, resistente agli urti, consente la rimozione delle lenti. Canale antiappannamento integrato nell'arcata. Rivestimento antiscivolo lungo tutta l'arcata. Astine estensibili e inclinabili. Rimozione della monolente facile e rapida. Lente a 9 punti di curvatura, in policarbonato, disponibili in molteplici varianti cromatiche e con trattamenti antiappannamento, antigraffio e antiabrasione (Dura-Streme®- 5 volte più resistente)

Punti di forza

Adjustment of pantoscopic angle and temple length to ensure optimum adjustment, perfectly filling the gaps. MMT-Multi-Material Technology® is used for better comfort. The front bar is coated on its full length with a flexible, shock-absorbing and anti-slip elastomer RX insert for XC glasses. A solution that allows eyeglass wearers to benefit from the advantages of optimized comfort and protection provided by the XC compared to traditional solutions. The corrective lenses are also protected by the XC lenses against any risk of scratching.

Applicazioni

General use and impact protection (45 m/s). Mechanical work (grinding. shooting. milling).

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariverde
Stanghette regolabilisì
Colorenero
Codice doganale90049010
€ 13,58 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Tinta degli oculari