17-5118-3040M OX 3000 - SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (DX) ASTINA A SPATOLA BLU 7000062167
Occhiali a mascherina 3M™ OX 3000 17-5118-3040M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:OX3000B
Rubix:999190300023449
Produttore:7000062167
EAN:04046719420742

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17-5118-3040M OX 3000 - SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (DX) ASTINA A SPATOLA BLU 7000062167
Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi prolungati..
Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV..
Progettati per essere indossati sugli occhiali da vista..
Trattamento antigraffio e antiappannamento, a garanzia di una maggiore durata e una migliore visione.
Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV..
Progettati per essere indossati sugli occhiali da vista..
Trattamento antigraffio e antiappannamento, a garanzia di una maggiore durata e una migliore visione.
3M™ Overspectacles OX Series are our safety spectacles that fit over most prescription glasses, featuring a clear polycarbonate lens.
Punti di forza
Over The Glass (OTG) range designed to fit over most prescription glasses;Economical uncoated version available (OX1000);Adjustable in five temple lengths to ensure an optimal fit (OX2000 and OX3000);Rotating temple tips to prevent slipping (OX2000)
Applicazioni
Gli occhiali a mascherina 3M™ OX 3000 17-5118-3040M rappresentano la scelta ideale per chiunque desideri indossare le cuffie antirumore. Occhiali a mascherina con stanghette lineari regolabili che si adattano perfettamente alle cuffie auricolari PELTOR. Le punte di gomma antislittamento garantiscono maggiore comfort.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 88 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Tipologia | sovraocchiali |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione