OCCHIALE UVEX I-3 9190.275 349190275

Occhiali Uvex i -3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9190275
Rubix:999190500002928
Produttore:9190275
EAN:4031101516998
OCCHIALE UVEX I-3 9190.275 349190275

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-3 9190.275 349190275


Siamo tutti diversi. E sono proprio queste differenze a conferirci un carattere particolare. Un buon prodotto deve quindi essere pensato per le fisionomie più diverse, soprattutto nel campo della sicurezza. Per questo abbiamo sviluppato gli Uvex I-3, innovativi occhiali protettivi, perfettamente adattati a ogni viso e progettati per garantire un comfort ottimale, sinonimo di maggiore sicurezza. Perché solo gli occhiali comodi sono felici di essere indossati. La tecnologia Uvex i-3 stabilisce nuovi traguardi in termini di comfort di utilizzo. Norme EN166, EN170.

Punti di forza

Modello molto avvolgente che si adatta a tutti i visi. Tecnologia Softflex a livello del ponte nasale per garantire un comfort duraturo. Nessuna pressione grazie alla flessibilità dei rami. Rami reclinabili con area di flessione per adattarsi a tutte le larghezze del viso. Esclusivo trattamento Uvex supravision contro i graffi e la formazione di nebbia.

Applicazioni

Rischio di proiezioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Coloregrigio
Paese d'origineDE
10,15 IVA esclusa
/ Unità
12,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione