OCCHIALI DI SICUREZZA SPORTIVI PHEOS NXT 0349128265
Occhiali di sicurezza UVEX PHEOS NXT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:9128265
Rubix:999241016003614
Produttore:9128265
EAN:4066853002000


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA SPORTIVI PHEOS NXT 0349128265
Gli occhiali uvex pheos nxt combinano design moderno, comfort ottimale e protezione avanzata per soddisfare le richieste degli ambienti di lavoro più esigenti. Grazie al loro design innovativo, garantiscono una perfetta vestibilità anche durante le attività più intense, offrendo al contempo una visione panoramica senza distorsioni.
Caratteristiche:
Gli uvex pheos nxt sono dotati di aste ergonomiche con struttura Grip che assicurano una calzata stabile senza creare punti di pressione. I numerosi intagli integrati nelle aste favoriscono la circolazione dell'aria, migliorando il comfort termico dell'utente. L'ampia lente panoramica in policarbonato offre una visione chiara e senza ostacoli. Il design privo di metallo e il ponte nasale anatomico preformato assicurano il massimo comfort per un uso prolungato. La tecnologia uvex supravision excellence garantisce un rivestimento antiappannamento duraturo all'interno e un'estrema resistenza ai graffi e agli agenti chimici all'esterno delle lenti.
Specifiche:
- Tipo di prodotto: occhiali di sicurezza con aste
- Colore della montatura: blu, antracite
- Lente: incolore, 91% di trasmissione della luce
- Materiale della lente: policarbonato (PC)
- Rivestimento: uvex supravision excellence
- Proprietà del rivestimento: lato esterno resistente ai graffi e alle sostanze chimiche, lato interno antiappannamento
- Struttura delle aste: in plastica, con punte morbide antiscivolo
- Calzata: universale, aste regolabili ed ergonomiche
- Protezione UV: UV400 (fino a 400 nm)
- Tecnologia: uvex multi-componente, uvex supravision
Standard:
- EN 166: Protezione personale degli occhi
- EN 170: Filtri ultravioletti
Informazioni sul marchio:
Uvex è un marchio rinomato nel settore della sicurezza personale, specializzato nella progettazione e produzione di dispositivi di protezione di alta qualità. Fondata nel 1926, Uvex ha costruito la sua reputazione offrendo prodotti innovativi e affidabili per la sicurezza dei lavoratori in vari settori, come l'industria, l'edilizia e la finitura. L'azienda si impegna a fornire soluzioni di protezione che migliorano sia la sicurezza che il comfort degli utenti. Con numerosi brevetti e una presenza globale, Uvex continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione nella protezione personale.
Caratteristiche:
Gli uvex pheos nxt sono dotati di aste ergonomiche con struttura Grip che assicurano una calzata stabile senza creare punti di pressione. I numerosi intagli integrati nelle aste favoriscono la circolazione dell'aria, migliorando il comfort termico dell'utente. L'ampia lente panoramica in policarbonato offre una visione chiara e senza ostacoli. Il design privo di metallo e il ponte nasale anatomico preformato assicurano il massimo comfort per un uso prolungato. La tecnologia uvex supravision excellence garantisce un rivestimento antiappannamento duraturo all'interno e un'estrema resistenza ai graffi e agli agenti chimici all'esterno delle lenti.
Specifiche:
- Tipo di prodotto: occhiali di sicurezza con aste
- Colore della montatura: blu, antracite
- Lente: incolore, 91% di trasmissione della luce
- Materiale della lente: policarbonato (PC)
- Rivestimento: uvex supravision excellence
- Proprietà del rivestimento: lato esterno resistente ai graffi e alle sostanze chimiche, lato interno antiappannamento
- Struttura delle aste: in plastica, con punte morbide antiscivolo
- Calzata: universale, aste regolabili ed ergonomiche
- Protezione UV: UV400 (fino a 400 nm)
- Tecnologia: uvex multi-componente, uvex supravision
Standard:
- EN 166: Protezione personale degli occhi
- EN 170: Filtri ultravioletti
Informazioni sul marchio:
Uvex è un marchio rinomato nel settore della sicurezza personale, specializzato nella progettazione e produzione di dispositivi di protezione di alta qualità. Fondata nel 1926, Uvex ha costruito la sua reputazione offrendo prodotti innovativi e affidabili per la sicurezza dei lavoratori in vari settori, come l'industria, l'edilizia e la finitura. L'azienda si impegna a fornire soluzioni di protezione che migliorano sia la sicurezza che il comfort degli utenti. Con numerosi brevetti e una presenza globale, Uvex continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione nella protezione personale.
Punti di forza
- Design moderno che combina leggerezza e robustezza
- Sostegno ottimale grazie alla struttura direzionale delle aste
- Ventilazione eccellente che riduce la formazione di nebbia
- Visione panoramica ampia e priva di distorsioni
- Rivestimento antiappannamento
- Comfort ottimale grazie alla struttura direzionale delle aste
- Ventilazione eccellente che riduce la formazione di nebbiabr/>- Rivestimento antiappannamento di lunga durata all'interno
- Estrema resistenza ai graffi e agli agenti chimici all'esterno
- Massima protezione UV 400 contro le radiazioni nocive
- Sostegno ottimale grazie alla struttura direzionale delle aste
- Ventilazione eccellente che riduce la formazione di nebbia
- Visione panoramica ampia e priva di distorsioni
- Rivestimento antiappannamento
- Comfort ottimale grazie alla struttura direzionale delle aste
- Ventilazione eccellente che riduce la formazione di nebbiabr/>- Rivestimento antiappannamento di lunga durata all'interno
- Estrema resistenza ai graffi e agli agenti chimici all'esterno
- Massima protezione UV 400 contro le radiazioni nocive
Applicazioni
Questi occhiali sono ideali per l'uso in ambienti di lavoro moderatamente polverosi, umidi o puliti. Sono ideali per l'impiego nei settori della produzione, dell'edilizia, della manutenzione, dei laboratori e delle officine tecniche. Il loro design li rende ideali per attività di precisione che richiedono una visione senza ostacoli e una protezione affidabile contro i rischi meccanici e i raggi UV.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Colore | blu |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore