SECUREFIT 100 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI GRIGIO CHI 7100244061

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:SF107AF-BLU
Rubix:999210915010863
Produttore:7100244061
EAN:04054596869431
SECUREFIT 100 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI GRIGIO CHI 7100244061

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SECUREFIT 100 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI GRIGIO CHI 7100244061


Per una protezione degli occhi progettata per tempi di utilizzo prolungati e dal prezzo accessibile, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione Serie 100. La Serie 100 offre un design sportivo delle lenti, aggiungendo un nuovo look alla famiglia di occhiali di protezione SecureFit. Questi occhiali di protezione leggeri presentano l'innovativo design delle aste 3M caratterizzato da montanti scanalati che distribuiscono uniformemente la pressione per un maggiore comfort, permettendo alle aste di flettersi e autoregolarsi in base alla dimensione del capo di chi li indossa. Il design di questi occhiali di protezione prevede l'applicazione della pressione sulla parte posteriore del capo, meno sensibile, anziché sulle aste, per una vestibilità confortevole anche durante i movimenti rapidi del capo. In aggiunta, il design estremamente piano e flessibile delle stanghette degli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 si combina perfettamente con le cuffie auricolari protettive 3M™.

Punti di forza

Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e robusti;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli;Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz) (solo con montatura nera);Il design piatto e flessibile delle stanghette si combina bene con le cuffie auricolari protettive 3M™;Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza;Facili da pulire

Applicazioni

Manufacturing;Metal Working & Processing;Construction;Food & Beverage Manufacturing;Pharmaceutical Industry

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreblu
€ 6,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari