ARTICOLO 7100218163

Occhiali di sicurezza 3M™ Solus™ Serie 2000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S2020AF-BLU-EU
Rubix:999250612002621
Produttore:7100218163
EAN:4054596775640
ARTICOLO 7100218163

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100218163


La Serie 2000 3M™ Solus™ è dotata di aste regolabili a cricchetto che consentono di personalizzare la calzata, una novità assoluta per la nostra linea Solus. Scegliete tra diverse opzioni di rivestimento delle lenti, tra cui 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog, diversi colori di lenti e caratteristiche come la guarnizione in schiuma rimovibile e le diottrie per creare la vostra migliore soluzione di occhiali protettivi.
3M™ Solus™ Safety Reader Glasses 2000 Series are our stylish safety glasses which feature temple arms with an adjustable ratchet for a customised fit and different reader options.

Punti di forza

Aste regolabili a cricchetto Lettori con rivestimento antiappannamento/antigraffio, disponibili in una gamma di diottrie: +1,5, +2,0 o +2,5. Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 come occhiali a prova d'urto.

Applicazioni

Abattoir, agriculture, assembly, automotive, aviation, cleaning, construction, demolition, drilling, facility maintenance, food and beverage manufacturing, forestry, general manufacturing, laboratories, law enforcement, machine operations, machining, masonry, metal fabrication, mining, oil and gas, painting, pharmaceuticals, pouring/casting, primary metals, quality inspection, remediation, road construction, sawing, transportation, UV protection, warehouse operations

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreblu
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari