OCCHIALI A MASCHERINA SKYGUARD NT 0349175260

Uvex Skyguard NT Lunetta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9175.260
Rubix:999180200103950
EAN:4031101320335
OCCHIALI A MASCHERINA SKYGUARD NT 0349175260
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI A MASCHERINA SKYGUARD NT 0349175260


Gli occhiali Uvex Skyguard NT sono una buona alternativa alla maschera in ambienti polverosi, con un rischio significativo di proiezione di piccole particelle, grazie a un anello completo in TPU flessibile con un contatto molto piacevole. Lunghezza del ramo regolabile per una regolazione precisa e un comfort ottimale. Trattamento Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (estremamente resistente ai graffi esterni e antiappannamento interno permanente). Norme EN166, EN170.

Punti di forza

Alternativa alla maschera in ambienti polverosi, con rischi significativi di proiezione di piccole particelle. Trattamento Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (estremamente resistente ai graffi esterni e antiappannamento interno permanente). Rami reclinabili per una facile manutenzione.

Applicazioni

Chimica/petrochimica. Servizi pubblici. Costruzioni. Manutenzione. Ingegneria. Fornitore di energia. Carriera. Laboratorio.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Coloreblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,96 IVA esclusa
/ Unità
14,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore