SF401XSGAF-GRN OCCHIALE CON LENTE IN PC TRASPARENTE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA VE 7100185268

Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie 200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100185268
Rubix:999210118008372
Produttore:7100185268
EAN:04054596624009
SF401XSGAF-GRN OCCHIALE CON LENTE IN PC TRASPARENTE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA VE 7100185268

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SF401XSGAF-GRN OCCHIALE CON LENTE IN PC TRASPARENTE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA VE 7100185268


Per un comfort leggero a un prezzo accessibile, utilizzate gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie 200. I nostri occhiali di sicurezza pesano solo 18 g e offrono una vestibilità confortevole. Sono dotati della tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple che consente ai punti di contatto delle aste di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di ogni individuo. Gli ampi bracci flessibili delle aste sopra le orecchie offrono una solida protezione laterale e funzionano bene con i paraorecchie. Il design avvolgente offre all'utente un ampio campo visivo e contribuisce a ridurre lo scivolamento dovuto ai movimenti della testa.
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400X presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili, un morbido nasello e una protezione per la fronte per una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.

Punti di forza

Gamma di occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™, leggeri ed economici (18 grammi);l'innovativo design della tecnologia 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple è caratterizzato da nervature scanalate che garantiscono una comoda equalizzazione della pressione. Le aste si flettono e si autoregolano in base alle dimensioni della testa di chi li indossa;Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà antiappannamento e antigraffio superiori (disponibile su modelli selezionati);Il design avvolgente migliora la sicurezza della calzata e impedisce lo scivolamento;Le aste piatte e flessibili si combinano facilmente con i paraorecchie;Facili da pulire;La guarnizione in schiuma è disponibile per contribuire a limitare l'esposizione dell'occhio ai detriti;È disponibile l'inserto per le prescrizioni.

Applicazioni

Cesellatura; Demolizioni; Fabbricazione metallo; Farmaceutico; Versamento/Colata

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
Materiale stanghetteacciaio
Materiale principalepolicarbonato
12,10 IVA esclusa
/ Unità
14,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

Stanghette regolabili