SOVRAOCCHIALE DI SICUREZZA TRASPARENTE SWIOTN10E

SWIFT Occhiali da sole

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bollé Safety:SWIOTN10E
Rubix:999240325037954
EAN:3660740019785
SOVRAOCCHIALE DI SICUREZZA TRASPARENTE SWIOTN10E
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOVRAOCCHIALE DI SICUREZZA TRASPARENTE SWIOTN10E


Gli occhiali da vista SWIFT OTG di Bollé Safety offrono una protezione visiva affidabile e confortevole per i portatori di occhiali correttivi. Il suo design leggero ed ergonomico si adatta alla maggior parte delle montature di occhiali, garantendo al contempo una perfetta chiarezza grazie al trattamento antiappannamento e antigraffio PLATINUM Lite. Realizzato in policarbonato riciclato al 33%, unisce prestazioni, comfort e un approccio ecologico senza compromessi.

Caratteristiche:
Lo SWIFT OTG è un occhiale da vista progettato per proteggere i lavoratori che indossano occhiali correttivi. Il suo design monomateriale, privo di metallo, lo rende completamente riciclabile, garantendo al contempo robustezza e affidabilità. Le aste sottili, strutturate e flessibili offrono una vestibilità stabile e confortevole per tutto il giorno, anche in movimento. Offrono inoltre un'eccellente copertura laterale. Grazie alla sua montatura ampia ma leggera, questo occhiale da sole protettivo offre un'eccellente copertura e comfort. Questo modello è disponibile in due versioni a seconda dell'utilizzo: una versione trasparente per gli ambienti interni e una versione fumé per gli ambienti esterni luminosi. Adatto alla maggior parte degli occhiali correttivi, mantiene la visione chiara senza pressione o disagio.

Specifiche:
- Peso: 39 g
- Tipo di montatura: rimless
- Base della montatura: 4 - leggermente curva
- Materiale della montatura: policarbonato riciclato
- Colore della montatura: blu
- Materiale della lente: policarbonato
- Rivestimento della lente: PLATINUM Lite
- Dimensioni lenti: 146 mm x 55 mm
- Dimensioni aste: 135 mm
- Modello SWIOTN20E: lenti fumé, filtro del 99,99% dei raggi UVA e UVB e trasmissione della luce visibile del 13%
- Modello SWIOTN10E: lenti chiare, trasmissione della luce visibile: 90%.

Standard:
Il modello SWIFT OTG è conforme alla norma europea EN ISO 16321-1. Questo standard garantisce la conformità degli occhiali protettivi ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazioni, in particolare in termini di resistenza meccanica, stabilità dei materiali, comfort visivo e copertura oculare.

Informazioni sul marchio:
Bollé Safety, fondata a Oyonnax nel 1888, è un'azienda francese rinomata per la sua esperienza nella progettazione di soluzioni innovative per la protezione degli occhi. Con sede a Villeurbanne, Bollé Safety si distingue per il suo impegno verso la qualità, la sicurezza e il comfort. Presente in oltre 80 Paesi, il marchio collabora con un'ampia gamma di settori industriali per offrire occhiali protettivi all'avanguardia. Con oltre 1.500 referenze e un'attenzione particolare all'innovazione, Bollé Safety è un attore chiave nel settore della sicurezza industriale.
Discover SWIFT OTG, the affordable safety over-the-glasses solution designed for superior performance. Equipped with our anti-fog and anti-scratch PLATINUM Lite coating, it ensures crystal-clear vision in all situations. Its wide, lightweight, and well-balanced frame fits comfortably over most prescription glasses while offering optimal upper, lower, and lateral protection. The sleek, contoured temples not only enhance comfort but also provide increased lateral coverage, suitable for various equipment needs.

As part of our Go Green range, SWIFT OTG stands out for its commitment to sustainability. Crafted from 33% recycled polycarbonate, by weight, and entirely recyclable, thanks to its mono-material design without any metal parts, it exemplifies eco-friendly manufacturing without compromising quality or performance.

Punti di forza

- Protezione affidabile e confortevole per chi indossa gli occhiali;
- Chiarezza visiva di lunga durata grazie al trattamento antigraffio e antiappannamento PLATINUM Lite;
- Montatura leggera e ben bilanciata per un uso prolungato senza fastidi;
- Aste sottili e flessibili per un'eccellente compatibilità con altri DPI;
- Modello riciclabile senza parti metalliche, eco-responsabile e durevole;
- Disponibile in due versioni: uso interno (trasparente) e uso esterno (fumé).

Applicazioni

Gli occhiali da sole SWIFT OTG sono consigliati per gli ambienti industriali che richiedono una protezione degli occhi in presenza di polvere, schegge o altri rischi meccanici. Sono adatti per l'uso interno in officine, laboratori, magazzini o aree di produzione, grazie alla versione trasparente ad alta trasmissione luminosa. La versione fumé è adatta al lavoro all'aperto, nei cantieri o in aree esposte a luce naturale intensa. Può essere indossata nei settori della produzione, dell'edilizia, della logistica, della manutenzione e dell'industria alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,05 IVA esclusa
/ Unità
4,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore