OCCHIALI DI SICUREZZA 888380

OCCHIALI DI SICUREZZA G-SPORT 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:888380
Rubix:999220105000653
EAN:3660338412677
OCCHIALI DI SICUREZZA 888380
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA 888380


Occhiali di sicurezza in policarbonato. Morbido nasello flessibile e terminali in gomma per garantire comfort, mentre la doppia lente curva offre un’ampia visione e protezione senza compromessi. Peso: 24 g Gli occhiali di sicurezza SPORT 2 offrono una protezione di alta qualità e un design moderno. Forma ergonomica e conica, look dinamico e sportivo che consente un’eccellente manutenzione del dispositivo sul viso e un ampio campo visivo. Maggiore resistenza grazie al policarbonato. Leggero. Molto piacevole da indossare. Protezione UV.Antigraffio e antiappannamento.
Standard EN166

Punti di forza


• SPORT 2 safety spectacles provide high quality protection and a modern design. Ergonomic and tapered shape, dynamic and sporty look on the face and a wide field of vision. Improved resistance thanks to polycarbonate. Lightweight. Comfort fit. UV protection. Antiscratchand anti-fog coatings.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,36 IVA esclusa
/ Unità
6,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (4)