Riferimenti
Univet:568.01.00.00
Rubix:999220707015794
EAN:8033661820184


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2C-1.2 U 1 FT CE CLEAR 568.01.00.00
Occhiali di sicurezza 568 conformi alla norma DIN. Sistema di misurazione metrico.
Peso : 22,7g.
Dimensioni : 30 x 20 x10 cm
Peso : 22,7g.
Dimensioni : 30 x 20 x10 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | incolore |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore