71511-00000M OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) CON FESSURA PER INSERTO AURICOLARE CCS (CO 7000043086
3M™ Tora™ CCS Occhiali di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000043086
Rubix:999190300024527
Produttore:7000043086
EAN:04046719416400




Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 71511-00000M OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) CON FESSURA PER INSERTO AURICOLARE CCS (CO 7000043086
Montatura leggera e confortevole..
Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% di raggi UV..
Soddisfa i requisiti della normativa EN 166..
Gli occhiali CCS Tora sono venduti singolarmente per consentire ai clienti di acquistare gli inserti auricolari separatamente..
Lenti trasparenti disponibiliPossono essere utilizzati in tutti i settori industriali dove è necessario indossare protezioni oculari e auricolari..
Lenti resistenti in policarbonato con trattamento anti-graffio e anti-appannamento.
Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% di raggi UV..
Soddisfa i requisiti della normativa EN 166..
Gli occhiali CCS Tora sono venduti singolarmente per consentire ai clienti di acquistare gli inserti auricolari separatamente..
Lenti trasparenti disponibiliPossono essere utilizzati in tutti i settori industriali dove è necessario indossare protezioni oculari e auricolari..
Lenti resistenti in policarbonato con trattamento anti-graffio e anti-appannamento.
3M™ Solus™ CCS Safety Glasses are our rimless safety glasses that feature lime green temples with a Corded Control System (CCS) for attaching corded earplugs. The polycarbonate lens features a Scotchgard™ Anti-Fog and Anti-Scratch Coating on both sides for increased durability and improved vision. Available in a range of lens options.
Punti di forza
Montatura leggera e confortevole. Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% di raggi UV. Soddisfa i requisiti della normativa EN 166. Gli occhiali CCS Tora sono venduti singolarmente per consentire ai clienti di acquistare gli inserti auricolari separatamente. Lenti trasparenti disponibili Possono essere utilizzati in tutti i settori industriali dove è necessario indossare protezioni oculari e auricolari. Lenti resistenti in policarbonato con trattamento anti-graffio e anti-appannamento.
Applicazioni
Gli occhiali di protezione CCS 3M™ Tora™ 71511-00000M sono ideali per i lavoratori esposti in modo intermittente ad ambienti rumorosi. Progettati per mantenere la cordicella degli inserti auricolari districata e costantemente attaccata alle stanghette, in modo da rendere estremamente agevole l’utilizzo del DPI. La pratica cordicella degli inserti auricolari può essere utilizzata anche per tenere gli occhiali intorno al collo quando nessuno dei due DPI viene utilizzato. Gli inserti auricolari sono forniti separatamente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 86,85 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | incolore |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS