G-MORPHO SAFETY SPECTACLES PC - IN/OUT ASAF 899343
Occhiali di sicurezzag G-MORPHO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:899343
Rubix:999260807005018
Produttore:899343
EAN:3660338529665


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | in/out |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-MORPHO SAFETY SPECTACLES PC - IN/OUT ASAF 899343
Occhiali di sicurezza in policarbonato ultraleggeri con lenti avvolgenti larghe senza montatura e stanghette che distribuiscono la pressione, ideali per l'uso con cuffie antirumore e casco di sicurezza. Disponibili in 3 versioni: trasparenti, fumé e per interni/esterni. Sono inoltre dotati di rivestimento antigraffio/antiappannamento. Peso: 20,6 g. Confezione: venduti singolarmente. Conformi alle norme ISO 16321.
Punti di forza
Ultraleggeri. Ampio campo visivo. Aste che diffondono la pressione per l'uso con altri DPI (casco, cuffie antirumore).
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | in/out |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione