OCCHIALE UVEX PHEOS 9192.280 0349192280

Occhiali da sole Uvex pheos

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9192280
Rubix:999220324081243
Produttore:9192280
EAN:4031101537023
OCCHIALE UVEX PHEOS 9192.280 0349192280

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX PHEOS 9192.280 0349192280


Versione più stretta di Uvex pheos con le stesse caratteristiche di Uvex pheos standard. Design estremamente avvolgente e ultraleggero, con un sostegno eccellente grazie ai bracci flessibili a doppia densità con area antiscivolo. Trattamento esclusivo Uvex supravision extreme (antigraffio all'esterno, antiappannamento duraturo all'interno). Norme EN166, EN170, EN172 (versione fumo).

Punti di forza

Occhi avvolgenti Protezione sovraorbitale con schermo sferico duo con area smussata "eye plus-protection" sulla parte superiore dello schermo. Flessibilità dei rami grazie alla tecnologia bi-densità con zone morbide e antiscivolo. Compatibilità con altri DPI. Eccezionale ventilazione. Innovativo sistema di fissaggio dei rami senza viti. Protezione UV 400 nm.

Applicazioni

Rettifica, fresatura, meccanica di precisione, lavori di laboratorio, assemblaggio, lavori all'aperto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilisì
Colorenero
Paese d'origineDE
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione