SF650AS-EU, SHD 5.0 IR AS LENS 20/CS OCCHIALE CON GRADAZIONE 5.0, ANTIGRAFFIO. LENTI IR 7100112715

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:SF650AS
Rubix:999190300023830
Produttore:7100112715
EAN:0051131273184
SF650AS-EU, SHD 5.0 IR AS LENS 20/CS OCCHIALE CON GRADAZIONE 5.0, ANTIGRAFFIO. LENTI IR 7100112715
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SF650AS-EU, SHD 5.0 IR AS LENS 20/CS OCCHIALE CON GRADAZIONE 5.0, ANTIGRAFFIO. LENTI IR 7100112715


Per prestazioni ottiche ottimali e un buon campo visivo, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600. I nostri innovativi ed eleganti occhiali di protezione con montatura grigia, dispongono di due lenti separate per un buon campo visivo e ampie stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie per una vestibilità aderente e confortevole e una solida protezione laterale. Sono dotate della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che favorisce una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale e naselli morbidi, massimizzando il comfort per tutti i lavoratori. Il design avvolgente contribuisce a offrire un indossamento sicuro aumentandone la sicurezza. Questi occhiali si adattano senza problemi alle cuffie auricolari.
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600 sono occhiali senza montatura con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ e stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie.

Punti di forza

Robusta gamma di 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione a stanghette fisse piatte con doppia lente che offre prestazioni ottiche ottimali;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).;Disponibili filtri IR polarizzati e verdi;Il design avvolgente favorisce una vestibilità sicura e previene lo scivolamento;Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

Applicazioni

Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ SF601SGAF-EU, montatura grigia, con trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti, sono dotati di montatura a stanghette fisse con lenti separate. La tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple regola la pressione esercitata dalle stanghette ottimizzando il comfort degli occhiali in condizioni di lavoro diverse. Questo elegante design innovativo contribuisce a garantire comfort e sicurezza ottimali. Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo numerosi lavaggi.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Coloregrigio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,62 IVA esclusa
/ Unità
25,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (9)