OCCHIALE X-FIT 9199-265 0349199265
OCCHIALE UVEX X-FIT 9199-265
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9199265
Rubix:999191100015936
Produttore:9199265
EAN:4031101675633


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE X-FIT 9199-265 0349199265
Occhiali protettivi classici con una buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a cerniera, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence - le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi) - mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggetto allo sporco grazie alla nanotecnologia anti aderenti.
Normas : EN166, EN170
Normas : EN166, EN170
Punti di forza
•Classic safety spectacles with good coverage of the whole eye area
Metal-free
Innovative hinged side arm design
Clear PC lens
Anti-fog on the inside, extremely resistant to chemicals and scratches on the outside (uvex supra-vision excellence)
Low weight at just 23 grams
Metal-free
Innovative hinged side arm design
Clear PC lens
Anti-fog on the inside, extremely resistant to chemicals and scratches on the outside (uvex supra-vision excellence)
Low weight at just 23 grams
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | incolore |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | abs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore